Motion
CDG1KDN20-150Z-NV-A93

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KDN20-150Z-NV-A93

CG1-Z CDG1KDN20-150Z-NV-A93 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09927051
N° MFRCDG1KDN20-150Z-NV-A93
Prix177.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KDN20-150Z-NV-A93

CG1-Z CDG1KDN20-150Z-NV-A93 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09927051
N° MFRCDG1KDN20-150Z-NV-A93
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
Prix177.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Clévis
  • Support pivotant
    Non assemblé
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation simple
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1KDN20-150Z-NV-A93 CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Non rotatif, double action, tige unique
  • Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Courses standard (mm) : 25 à 300
  • Haute précision non rotative
  • Fonctionnement à haute vitesse/longue durée de vie
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer