Motion
CDG1DN50-25JZ

SMC CORP OF AMERICA
CDG1DN50-25JZ

CG1-Z CDG1DN50-25JZ avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09927083
N° MFRCDG1DN50-25JZ
Prix147.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1DN50-25JZ

CG1-Z CDG1DN50-25JZ avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09927083
N° MFRCDG1DN50-25JZ
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
Prix147.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Clévis
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Bâche en nylon
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1DN50-25JZ CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon