Motion
CDG1DN50-25JZ-M9PWSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDG1DN50-25JZ-M9PWSAPC

CG1-Z CDG1DN50-25JZ-M9PWSAPC avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09927084
N° MFRCDG1DN50-25JZ-M9PWSAPC
Prix274.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1DN50-25JZ-M9PWSAPC

CG1-Z CDG1DN50-25JZ-M9PWSAPC avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09927084
N° MFRCDG1DN50-25JZ-M9PWSAPC
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
Prix274.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Clévis
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Bâche en nylon
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1DN50-25JZ-M9PWSAPC CG1, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good