Motion
CDG1KFN25-125Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KFN25-125Z

CG1-Z CDG1KFN25-125Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09927288
N° MFRCDG1KFN25-125Z
Prix77.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KFN25-125Z

CG1-Z CDG1KFN25-125Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09927288
N° MFRCDG1KFN25-125Z
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
Prix77.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    125 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Bride avant
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1KFN25-125Z CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Non rotatif, double action, tige unique
  • Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Courses standard (mm) : 25 à 300
  • Haute précision non rotative
  • Fonctionnement à haute vitesse/longue durée de vie
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good