Motion
CDG1KFN32-250Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KFN32-250Z

CG1-Z CDG1KFN32-250Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09927297
N° MFRCDG1KFN32-250Z
Price$103.05/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KFN32-250Z

CG1-Z CDG1KFN32-250Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09927297
N° MFRCDG1KFN32-250Z
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
Price$103.05/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Details

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Bride avant
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1KFN32-250Z CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Non rotatif, double action, tige unique
  • Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Courses standard (mm) : 25 à 300
  • Haute précision non rotative
  • Fonctionnement à haute vitesse/longue durée de vie
  • Capacité d’interrupteur automatique