Motion
CDG1KFN32-250Z-M9BWL

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KFN32-250Z-M9BWL

CG1-Z CDG1KFN32-250Z-M9BWL avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09927358
N° MFRCDG1KFN32-250Z-M9BWL
Prix213.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KFN32-250Z-M9BWL

CG1-Z CDG1KFN32-250Z-M9BWL avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09927358
N° MFRCDG1KFN32-250Z-M9BWL
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
Prix213.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Bride avant
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1KFN32-250Z-M9BWL CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Non rotatif, double action, tige unique
  • Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Courses standard (mm) : 25 à 300
  • Haute précision non rotative
  • Fonctionnement à haute vitesse/longue durée de vie
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif