Motion
CDG1KGN32-450Z-W-A93L

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KGN32-450Z-W-A93L

CG1-Z CDG1KGN32-450Z-W-A93L avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09927475
N° MFRCDG1KGN32-450Z-W-A93L
Prix227.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KGN32-450Z-W-A93L

CG1-Z CDG1KGN32-450Z-W-A93L avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09927475
N° MFRCDG1KGN32-450Z-W-A93L
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
Prix227.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    450 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Bride arrière
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation double
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1KGN32-450Z-W-A93L CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Non rotatif, double action, tige unique
  • Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Courses standard (mm) : 25 à 300
  • Haute précision non rotative
  • Fonctionnement à haute vitesse/longue durée de vie
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté