Motion
CDG1KLA40-700Z-M9B

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KLA40-700Z-M9B

CG1-Z CDG1KLA40-700Z-M9B avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09927535
N° MFRCDG1KLA40-700Z-M9B
Prix293.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KLA40-700Z-M9B

CG1-Z CDG1KLA40-700Z-M9B avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09927535
N° MFRCDG1KLA40-700Z-M9B
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
Prix293.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    700 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    Pied axial
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1KLA40-700Z-M9B CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Non rotatif, double action, tige unique
  • Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Courses standard (mm) : 25 à 300
  • Haute précision non rotative
  • Fonctionnement à haute vitesse/longue durée de vie
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté