Motion
CDG1DN63TN-75Z-NW-XC6

SMC CORP OF AMERICA
CDG1DN63TN-75Z-NW-XC6

CG1-Z CDG1DN63TN-75Z-NW-XC6 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09927583
N° MFRCDG1DN63TN-75Z-NW-XC6
Price$196.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1DN63TN-75Z-NW-XC6

CG1-Z CDG1DN63TN-75Z-NW-XC6 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09927583
N° MFRCDG1DN63TN-75Z-NW-XC6
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
Price$196.45/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Details

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Tige de piston et écrou d’extrémité de tige en acier inoxydable
  • Type de montage
    Clévis
  • Support pivotant
    Non assemblé
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation double
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1DN63TN-75Z-NW-XC6 CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Les clients ont également acheté