Motion
CDG1KLN20-200FZ-A93L

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KLN20-200FZ-A93L

CG1-Z CDG1KLN20-200FZ-A93L avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09927635
N° MFRCDG1KLN20-200FZ-A93L
Prix153.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KLN20-200FZ-A93L

CG1-Z CDG1KLN20-200FZ-A93L avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09927635
N° MFRCDG1KLN20-200FZ-A93L
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
Prix153.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Pied axial
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1KLN20-200FZ-A93L CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Non rotatif, double action, tige unique
  • Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Courses standard (mm) : 25 à 300
  • Haute précision non rotative
  • Fonctionnement à haute vitesse/longue durée de vie
  • Capacité d’interrupteur automatique
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon