Motion
CDG1KLN20-300Z-M9BWM

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KLN20-300Z-M9BWM

CG1-Z CDG1KLN20-300Z-M9BWM avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09927693
N° MFRCDG1KLN20-300Z-M9BWM
Price$192.75/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KLN20-300Z-M9BWM

CG1-Z CDG1KLN20-300Z-M9BWM avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09927693
N° MFRCDG1KLN20-300Z-M9BWM
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
Price$192.75/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Details

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Pied axial
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1KLN20-300Z-M9BWM CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Non rotatif, double action, tige unique
  • Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Courses standard (mm) : 25 à 300
  • Haute précision non rotative
  • Fonctionnement à haute vitesse/longue durée de vie
  • Capacité d’interrupteur automatique

You May Also Like