Motion
CDG1UA63-75Z-W-A93ZS

SMC CORP OF AMERICA
CDG1UA63-75Z-W-A93ZS

CG1-Z CDG1UA63-75Z-W-A93ZS avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09928005
N° MFRCDG1UA63-75Z-W-A93ZS
Prix216.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1UA63-75Z-W-A93ZS

CG1-Z CDG1UA63-75Z-W-A93ZS avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09928005
N° MFRCDG1UA63-75Z-W-A93ZS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix216.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    Tourillon avant
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation double
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1UA63-75Z-W-A93ZS CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Les clients ont également acheté