Motion
CDG1LN40TF-1400Z-M9NSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LN40TF-1400Z-M9NSAPC

CG1-Z CDG1LN40TF-1400Z-M9NSAPC avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09928081
N° MFRCDG1LN40TF-1400Z-M9NSAPC
Prix335.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LN40TF-1400Z-M9NSAPC

CG1-Z CDG1LN40TF-1400Z-M9NSAPC avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09928081
N° MFRCDG1LN40TF-1400Z-M9NSAPC
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
Prix335.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    1400 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Pied axial
  • Filetage de port standard
    G
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1LN40TF-1400Z-M9NSAPC CG1, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon