Motion
CDG1UN20-100Z-NW-M9NWSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDG1UN20-100Z-NW-M9NWSAPC

CG1-Z CDG1UN20-100Z-NW-M9NWSAPC avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09928141
N° MFRCDG1UN20-100Z-NW-M9NWSAPC
Prix217.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1UN20-100Z-NW-M9NWSAPC

CG1-Z CDG1UN20-100Z-NW-M9NWSAPC avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09928141
N° MFRCDG1UN20-100Z-NW-M9NWSAPC
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
Prix217.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Tourillon avant
  • Support pivotant
    Non assemblé
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation double
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1UN20-100Z-NW-M9NWSAPC CG1, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté