Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Accident vasculaire cérébral75 mm
Détails
- Changement automatiqueAvec (aimant intégré)
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de montageTourillon avant
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Botte de tigeSans gaine de tige
- SérieCG1-Z
Aperçu
- Non rotatif, double action, tige unique
- Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Courses standard (mm) : 25 à 300
- Haute précision non rotative
- Fonctionnement à haute vitesse/longue durée de vie
- Capacité d’interrupteur automatique