Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Accident vasculaire cérébral75 mm
Détails
- Changement automatiqueAvec (aimant intégré)
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de montageDe base
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Botte de tigeSans gaine de tige
- SérieCG1-Z
Aperçu
- Tige double non rotative à double action
- Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Courses standard jusqu’à 300mm
- Haute précision non rotative
- Interrupteur automatique compatible avec une variété de fils de connexion et de connecteurs précâblés