Motion
CDG1LN50TN-150Z-M9PWVL

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LN50TN-150Z-M9PWVL

CG1-Z CDG1LN50TN-150Z-M9PWVL avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09928493
N° MFRCDG1LN50TN-150Z-M9PWVL
Prix223.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LN50TN-150Z-M9PWVL

CG1-Z CDG1LN50TN-150Z-M9PWVL avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09928493
N° MFRCDG1LN50TN-150Z-M9PWVL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix223.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Pied axial
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1LN50TN-150Z-M9PWVL CG1, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté