Motion
CDG1KWLN25-200Z-A93

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KWLN25-200Z-A93

CG1-Z CDG1KWLN25-200Z-A93 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09928506
N° MFRCDG1KWLN25-200Z-A93
Prix191.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KWLN25-200Z-A93

CG1-Z CDG1KWLN25-200Z-A93 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09928506
N° MFRCDG1KWLN25-200Z-A93
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
Prix191.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Pied axial
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1KWLN25-200Z-A93 CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Tige double non rotative à double action
  • Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Courses standard jusqu’à 300mm
  • Haute précision non rotative
  • Interrupteur automatique compatible avec une variété de fils de connexion et de connecteurs précâblés

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon