Motion
CDG1KWUN25-50Z-M9PZ

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KWUN25-50Z-M9PZ

C(D)G1KW-Z, Cylindre pneumatique, non rotatif, à double effet, tige double
N° D’ARTICLE MI09928575
N° MFRCDG1KWUN25-50Z-M9PZ
Prix182.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KWUN25-50Z-M9PZ

C(D)G1KW-Z, Cylindre pneumatique, non rotatif, à double effet, tige double
N° D’ARTICLE MI09928575
N° MFRCDG1KWUN25-50Z-M9PZ
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
Prix182.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Tourillon avant
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1KWUN25-50Z-M9PZ CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Tige double non rotative à double action
  • Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Courses standard jusqu’à 300mm
  • Haute précision non rotative
  • Interrupteur automatique compatible avec une variété de fils de connexion et de connecteurs précâblés

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon