Motion
CDG1WLN25-200Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1WLN25-200Z

C(D)G1W-Z, Cylindre pneumatique, double action, double tige
N° D’ARTICLE MI09928684
N° MFRCDG1WLN25-200Z
Prix86.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1WLN25-200Z

C(D)G1W-Z, Cylindre pneumatique, double action, double tige
N° D’ARTICLE MI09928684
N° MFRCDG1WLN25-200Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix86.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Pied axial
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1WLN25-200Z CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Style : tige double double action
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Accidents vasculaires cérébraux (mm) : 25 à 300
  • Montages : pied axial de base, bride, tourillon
  • Variété d’interrupteurs disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté