Motion
CDG1LN20-100SZ-M9NL

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LN20-100SZ-M9NL

CG1-Z CDG1LN20-100SZ-M9NL avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09929469
N° MFRCDG1LN20-100SZ-M9NL
Prix162.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LN20-100SZ-M9NL

CG1-Z CDG1LN20-100SZ-M9NL avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09929469
N° MFRCDG1LN20-100SZ-M9NL
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
Prix162.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Pied axial
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1LN20-100SZ-M9NL CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Standard : à action unique, tige unique, rappel par ressort/extension
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40
  • Accidents vasculaires cérébraux (mm) : 25 à 200
  • Montages : base, pied, bride avant ou arrière, tourillon avant ou arrière, chape
  • Interrupteur automatique compatible avec une variété de longueurs de fil de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté