Motion
CDG1YD80TN-450Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1YD80TN-450Z

CG1-Z CDG1YD80TN-450Z avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09930005
N° MFRCDG1YD80TN-450Z
Prix436.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1YD80TN-450Z

CG1-Z CDG1YD80TN-450Z avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09930005
N° MFRCDG1YD80TN-450Z
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
Prix436.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    450 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de montage
    Clévis
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1YD80TN-450Z CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Pression de service minimale : 0.01 à 0.02 (MPa)
  • Double action, tige unique
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Course standard : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 (mm)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté