Motion
CDG1UN40TN-75KZ-NV-M9BSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDG1UN40TN-75KZ-NV-M9BSDPC

CG1-Z CDG1UN40TN-75KZ-NV-M9BSDPC avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09930068
N° MFRCDG1UN40TN-75KZ-NV-M9BSDPC
Prix342.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1UN40TN-75KZ-NV-M9BSDPC

CG1-Z CDG1UN40TN-75KZ-NV-M9BSDPC avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09930068
N° MFRCDG1UN40TN-75KZ-NV-M9BSDPC
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
Prix342.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Tourillon avant
  • Support pivotant
    Non assemblé
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Bâche résistante à la chaleur
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation simple
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1UN40TN-75KZ-NV-M9BSDPC CG1, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté