Motion
CDG1LA32-100Z-M9NZ-XC22

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LA32-100Z-M9NZ-XC22

CG1-Z CDG1LA32-100Z-M9NZ-XC22 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09930137
N° MFRCDG1LA32-100Z-M9NZ-XC22
Prix191.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LA32-100Z-M9NZ-XC22

CG1-Z CDG1LA32-100Z-M9NZ-XC22 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09930137
N° MFRCDG1LA32-100Z-M9NZ-XC22

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix191.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Fait sur commande
    Joints de fluorubbbber
  • Type de montage
    Pied axial
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1LA32-100Z-M9NZ-XC22 CG1, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Les clients ont également acheté