Motion
CDG1RN20-100Z-M9B

SMC CORP OF AMERICA
CDG1RN20-100Z-M9B

CG1-Z CDG1RN20-100Z-M9B avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09930435
N° MFRCDG1RN20-100Z-M9B
Prix154.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1RN20-100Z-M9B

CG1-Z CDG1RN20-100Z-M9B avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09930435
N° MFRCDG1RN20-100Z-M9B
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
Prix154.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1RN20-100Z-M9B CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Type à montage direct, double action, tige unique
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Accidents vasculaires cérébraux de 25mm à 300mm
  • Offert avec pare-chocs en caoutchouc ou coussin d’air
  • Variété d’interrupteurs, longueurs de fils de connexion et connecteurs précâblés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté