Motion
CDG1YU63TN-150Z-NW

SMC CORP OF AMERICA
CDG1YU63TN-150Z-NW

CG1-Z CDG1YU63TN-150Z-NW avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09930459
N° MFRCDG1YU63TN-150Z-NW
Prix248.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1YU63TN-150Z-NW

CG1-Z CDG1YU63TN-150Z-NW avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09930459
N° MFRCDG1YU63TN-150Z-NW
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
Prix248.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de montage
    Tourillon avant
  • Support pivotant
    Non assemblé
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation double
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1YU63TN-150Z-NW CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Pression de service minimale : 0.01 à 0.02 (MPa)
  • Double action, tige unique
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Course standard : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 (mm)

Les clients ont également acheté