Motion
CDG1UN63TN-100Z-M9PWZ

SMC CORP OF AMERICA
CDG1UN63TN-100Z-M9PWZ

CG1-Z CDG1UN63TN-100Z-M9PWZ avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09930753
N° MFRCDG1UN63TN-100Z-M9PWZ
Price$252.30/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1UN63TN-100Z-M9PWZ

CG1-Z CDG1UN63TN-100Z-M9PWZ avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09930753
N° MFRCDG1UN63TN-100Z-M9PWZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$252.30/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Details

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Tourillon avant
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1UN63TN-100Z-M9PWZ CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

You May Also Like

Les clients ont également acheté