Motion
CDG5BN100TNSR-25

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BN100TNSR-25

CG5 CDG5BN100TNSR-25 avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09932080
N° MFRCDG5BN100TNSR-25
Prix349.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BN100TNSR-25

CG5 CDG5BN100TNSR-25 avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09932080
N° MFRCDG5BN100TNSR-25

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix349.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Type de base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CDG5BN100TNSR-25 CG5, ACIER INOXYDABLE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good