Motion
CDG1BN63TF-200Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN63TF-200Z

CG1-Z CDG1BN63TF-200Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09932132
N° MFRCDG1BN63TF-200Z
Price$141.20/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN63TF-200Z

CG1-Z CDG1BN63TF-200Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09932132
N° MFRCDG1BN63TF-200Z
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
Price$141.20/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Details

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    G
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1BN63TF-200Z CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Les clients ont également acheté