Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage100 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin d’air
- AimantIntégré
- Type de montageMP2 Manille arrière amovible double
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieCG5
Aperçu
- Montage NFPA interchangeable, tous les cylindres pneumatiques SUS
- 5 tailles d'alésage
- 9 Options de montage NFPA
- Matériau d’étanchéité NBR ou FKM
- Capacité d’interrupteur automatique