Motion
CDG5EA25SR-150-G5BAL

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA25SR-150-G5BAL

CG5 CDG5EA25SR-150-G5BAL avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09933846
N° MFRCDG5EA25SR-150-G5BAL
Prix242.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA25SR-150-G5BAL

CG5 CDG5EA25SR-150-G5BAL avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09933846
N° MFRCDG5EA25SR-150-G5BAL
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
Prix242.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Type intégré de la manille
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CDG5EA25SR-150-G5BAL CG5, INOXYDABLE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif