Motion
CDG5EN20SR-150

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EN20SR-150

CG5 CDG5EN20SR-150 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09935117
N° MFRCDG5EN20SR-150
Prix94.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EN20SR-150

CG5 CDG5EN20SR-150 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09935117
N° MFRCDG5EN20SR-150
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
Prix94.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Type intégré de la manille
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CDG5EN20SR-150 CG5, ACIER INOXYDABLE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique