Motion
CDG5EN25TFSV-50

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EN25TFSV-50

CG5 CDG5EN25TFSV-50 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09935401
N° MFRCDG5EN25TFSV-50
Prix103.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EN25TFSV-50

CG5 CDG5EN25TFSV-50 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09935401
N° MFRCDG5EN25TFSV-50
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
Prix103.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Type intégré de la manille
  • Filetage de port standard
    M5X0.8
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CDG5EN25TFSV-50 CG5, ACIER INOXYDABLE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique