Motion
CDG5BN80TNSV-125

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BN80TNSV-125

CG5 CDG5BN80TNSV-125 avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09935427
N° MFRCDG5BN80TNSV-125
Prix343.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BN80TNSV-125

CG5 CDG5BN80TNSV-125 avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09935427
N° MFRCDG5BN80TNSV-125
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
Prix343.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Type de base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CDG5BN80TNSV-125 CG5, ACIER INOXYDABLE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer