Motion
CDG5EA40TNSV-500-X165US

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA40TNSV-500-X165US

CG5 CDG5EA40TNSV-500-X165US avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09935499
N° MFRCDG5EA40TNSV-500-X165US
Prix261.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA40TNSV-500-X165US

CG5 CDG5EA40TNSV-500-X165US avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09935499
N° MFRCDG5EA40TNSV-500-X165US
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
Prix261.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Type intégré de la manille
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CDG5EA40TNSV-500-X165US CG5, INOXYDABLE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique