Motion
CDG1DA25-75Z-N-M9P4

SMC CORP OF AMERICA
CDG1DA25-75Z-N-M9P4

CG1-Z CDG1DA25-75Z-N-M9P4 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09935640
N° MFRCDG1DA25-75Z-N-M9P4
Prix280.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1DA25-75Z-N-M9P4

CG1-Z CDG1DA25-75Z-N-M9P4 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09935640
N° MFRCDG1DA25-75Z-N-M9P4
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
Prix280.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    Clévis
  • Support pivotant
    Non assemblé
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1DA25-75Z-N-M9P4 CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon