Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage10 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- AimantIntégré
- Type de montageDe base
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieCJ2-Z
Aperçu
- XC22 (joints FKM)
- XC85 (graisse pour transformation alimentaire)
- X446 (graisse PTFE)
- Tailles des diamètres (mm) : 10, 16
- Réglages fins et faciles de la position de l’interrupteur automatique
- Types de montage ajoutés : pied double, bride de tête, double face en creux