Motion
CDJ2B16-30Z-B-XC3DA

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2B16-30Z-B-XC3DA

CYLINDRE ROND CJ2-Z avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI09938529
N° MFRCDJ2B16-30Z-B-XC3DA
Prix24.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2B16-30Z-B-XC3DA

CYLINDRE ROND CJ2-Z avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI09938529
N° MFRCDJ2B16-30Z-B-XC3DA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CJ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDJ2B16-30Z-B-XC3DA CYLINDRE, AIR
  • XC3(A, B, C, D) pour spécifier l’emplacement du port
  • XC51 (option de mamelon de tuyau)
  • Tailles d’alésage 6mm, 10mm, 16mm
  • Réglages fins et faciles de la position de l’interrupteur automatique
  • Types de montage ajoutés : pied double, bride de tête, double face en creux
  • Amélioration de la précision de la déflexion de l’extrémité de la tige

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté