Motion
CDJ2YB10-100Z-V-M9BL-B

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2YB10-100Z-V-M9BL-B

CYLINDRE ROND CJ2-Z avec diamètre de 10 mm
N° D’ARTICLE MI09940241
N° MFRCDJ2YB10-100Z-V-M9BL-B
Prix164.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2YB10-100Z-V-M9BL-B

CYLINDRE ROND CJ2-Z avec diamètre de 10 mm
N° D’ARTICLE MI09940241
N° MFRCDJ2YB10-100Z-V-M9BL-B
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
Prix164.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CJ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDJ2YB10-100Z-V-M9BL-B CYLINDRE, AIR
  • Double action, tige unique
  • Taille de l’alésage : (mm) 10, 16
  • Course standard : (mm) 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200
  • Pression de service minimale : 0.03MPa

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté