Motion
CDLA2F40-200-E

SMC CORP OF AMERICA
CDLA2F40-200-E

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CLA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09942040
N° MFRCDLA2F40-200-E
Prix514.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDLA2F40-200-E

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CLA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09942040
N° MFRCDLA2F40-200-E
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
Prix514.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Série
    CLA2
  • Matériau du tube
    Tube en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À VERROU FINE CDLA2F40-200-E
  • Cylindre à tige unique à double action avec verrou
  • Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté