Motion
CDJ2M16-75Z-M9BWL-B-XC22

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2M16-75Z-M9BWL-B-XC22

CYLINDRE ROND CJ2-Z avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI09943879
N° MFRCDJ2M16-75Z-M9BWL-B-XC22
Prix155.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2M16-75Z-M9BWL-B-XC22

CYLINDRE ROND CJ2-Z avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI09943879
N° MFRCDJ2M16-75Z-M9BWL-B-XC22
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
Prix155.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Pied double
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CJ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDJ2M16-75Z-M9BWL-B-XC22 CYLINDRE, AIR
  • XC22 (joints FKM)
  • XC85 (graisse pour transformation alimentaire)
  • X446 (graisse PTFE)
  • Tailles des diamètres (mm) : 10, 16
  • Réglages fins et faciles de la position de l’interrupteur automatique
  • Types de montage ajoutés : pied double, bride de tête, double face en creux

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good