Motion
CD85E16-25-B
C(D)85, Cylindre standard ISO 6432 , Double action, Tige unique
N° D’ARTICLE MI09945080
N° MFRCD85E16-25-B
Prix31.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C(D)85, Cylindre standard ISO 6432 , Double action, Tige unique
N° D’ARTICLE MI09945080
N° MFRCD85E16-25-B
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
Prix31.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Pays d’origine
    ZC
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Coupe bossée à deux extrémités
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    C85

Aperçu

Description du fabricant
CD85E16-25-B CYLINDRE, ISO, DOUBLE ACTION
  • Double action, tige unique, cylindre serti
  • Conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P
  • Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Courses standard jusqu’à 300mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

You May Also Like

Les clients ont également acheté