Motion
CDG1ZA40TN-400Z-XC37

SMC CORP OF AMERICA
CDG1ZA40TN-400Z-XC37

CG1-Z CDG1ZA40TN-400Z-XC37 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09945393
N° MFRCDG1ZA40TN-400Z-XC37
Prix135.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1ZA40TN-400Z-XC37

CG1-Z CDG1ZA40TN-400Z-XC37 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09945393
N° MFRCDG1ZA40TN-400Z-XC37
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
Prix135.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    400 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Fait sur commande
    Diamètre de papillon des gaz plus grand de l’orifice de connexion
  • Type de montage
    De base, sans montage sur tourillon, filetage femelle
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1ZA40TN-400Z-XC37 CG1, CYLINDRE D'AIR

You May Also Like

Les clients ont également acheté