Motion
CDG1ZA63-1000Z-XC4

SMC CORP OF AMERICA
CDG1ZA63-1000Z-XC4

CG1-Z CDG1ZA63-1000Z-XC4 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09945572
N° MFRCDG1ZA63-1000Z-XC4
Prix323.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1ZA63-1000Z-XC4

CG1-Z CDG1ZA63-1000Z-XC4 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09945572
N° MFRCDG1ZA63-1000Z-XC4
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
Prix323.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    1000 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Fait sur commande
    Avec grattoir robuste
  • Type de montage
    De base, sans montage sur tourillon, filetage femelle
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1ZA63-1000Z-XC4 CG1, CYLINDRE D'AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon