Motion
CDG1ZN32-100Z-XC6

SMC CORP OF AMERICA
CDG1ZN32-100Z-XC6

CG1-Z CDG1ZN32-100Z-XC6 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09946045
N° MFRCDG1ZN32-100Z-XC6
Prix60.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1ZN32-100Z-XC6

CG1-Z CDG1ZN32-100Z-XC6 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09946045
N° MFRCDG1ZN32-100Z-XC6
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
Prix60.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Tige de piston et écrou d’extrémité de tige en acier inoxydable
  • Type de montage
    De base, sans montage sur tourillon, filetage femelle
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1ZN32-100Z-XC6 CG1, CYLINDRE D'AIR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif