Motion
CDM2B25TN-25AFZ-M9PVZ

SMC CORP OF AMERICA
CDM2B25TN-25AFZ-M9PVZ

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09949982
N° MFRCDM2B25TN-25AFZ-M9PVZ
Prix180.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2B25TN-25AFZ-M9PVZ

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09949982
N° MFRCDM2B25TN-25AFZ-M9PVZ
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
Prix180.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur du fil de connexion
    5 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, Vertical
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base (à double face)
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige femelle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2B25TN-25AFZ-M9PVZ CYLINDRE, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Longueur totale raccourcie avec type bossé

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon