Motion
CDM2B32-25TZ
CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09950216
N° MFRCDM2B32-25TZ
Prix64.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09950216
N° MFRCDM2B32-25TZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix64.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base (à double face)
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2B32-25TZ CYLINDRE, AIR
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
  • Course standard : 25, 50, 75, 10, 125, 150, 200, 250
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Extrémité de tige femelle disponible en standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon