Motion
CDM2E32TF-200Z-XC6

SMC CORP OF AMERICA
CDM2E32TF-200Z-XC6

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09953234
N° MFRCDM2E32TF-200Z-XC6
Price$82.23/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2E32TF-200Z-XC6

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09953234
N° MFRCDM2E32TF-200Z-XC6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$82.23/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Details

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Fabriqué en acier inoxydable
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Visière intégrale
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    G
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2E32TF-200Z-XC6 CYLINDRE, AIR

Les clients ont également acheté