Motion
CDM2F20-150AZ-M9NWVZS

SMC CORP OF AMERICA
CDM2F20-150AZ-M9NWVZS

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09953508
N° MFRCDM2F20-150AZ-M9NWVZS
Prix142.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2F20-150AZ-M9NWVZS

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09953508
N° MFRCDM2F20-150AZ-M9NWVZS
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
Prix142.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    5 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication 2 couleurs, NPN 3 , horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Nombre de commutateurs
    1
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2F20-150AZ-M9NWVZS CYLINDRE, AIR

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good