Motion
CDM2F20-250Z
C(D)M2-Z, Double action, Tige unique, Cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI09953537
N° MFRCDM2F20-250Z
Prix61.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C(D)M2-Z, Double action, Tige unique, Cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI09953537
N° MFRCDM2F20-250Z
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
Prix61.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Instructions d’installation
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Série
    CM2-Z
  • Fiche technique
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2F20-250Z CYLINDRE, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Longueur totale raccourcie avec type bossé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté